pagina iniziale

GEWISS - GEWGW38592 PORTA IN VETRO PER QUADRO 12U - GW38592

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW38592 PORTA IN VETRO PER QUADRO 12U

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Porta a serratura

  • Materiale - Vetro

  • Colore - Grigio

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Larghezza - 600 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

22 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8034035012112

Codice prodotto

GEWGW38592

Cod. produttore

GW38592

Produttore

GEW

Tipologia:

Porta a serratura

Materiale:

Vetro

Colore:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza:

600 mm

Esecuzione come porta di visione:

Altezza:

605 mm

Esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore:

no

Profondità:

30 mm

Esecuzione EMC:

no

Tipo superficie:

Non trattato

DATA CENTER - Cablaggio strutturato - Sistema completo di componenti e accessori per il cablaggio strutturato di reti LAN, sia rame che fibra ottica. La gamma comprende quadri da parete e armadi da pavimento, da 19” che, realizzati con un design moderno e innovativo, si caratterizzano per l’estrema facilità di cablaggio grazie agli ampi volumi interni e allo spazio laterale. Le soluzioni offerte riducono i tempi di installazione e permettono, in ogni momento, una rapida configurazione in base alle nuove necessità d’impiego.

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS