pagina iniziale

GEWISS - GEWGW38474 COPPIA MONTANTI 24U - GW38474

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW38474 COPPIA MONTANTI 24U

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - 482,6 mm (19 pollici)

  • Numero di unità di altezza (UA) - 24

  • Lunghezza - 1094 mm

  • Tipo di montaggio - Fissaggio a vite

  • Fissaggio continuo - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8034035011641

Codice prodotto

GEWGW38474

Cod. produttore

GW38474

Produttore

GEW

Tipologia:

482,6 mm (19 pollici)

Numero di unità di altezza (UA):

24

Lunghezza:

1094 mm

Tipo di montaggio:

Fissaggio a vite

Fissaggio continuo:

no

DATA CENTER - Cablaggio strutturato - Sistema completo di componenti e accessori per il cablaggio strutturato di reti LAN, sia rame che fibra ottica. La gamma comprende quadri da parete e armadi da pavimento, da 19” che, realizzati con un design moderno e innovativo, si caratterizzano per l’estrema facilità di cablaggio grazie agli ampi volumi interni e allo spazio laterale. Le soluzioni offerte riducono i tempi di installazione e permettono, in ogni momento, una rapida configurazione in base alle nuove necessità d’impiego.

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS