GEWISS - GEWGW38453 ARMADIO DA PAVIMENTO 19 42U 600X600MM - GW38453

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità di altezza (UA) - 42
Livello di montaggio - Davanti
Larghezza - 600 mm
Colore - Grigio
Altezza - 2000 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1167 Kg CO₂-eq
EAN
8034035012372
Codice prodotto
GEWGW38453
Cod. produttore
GW38453
Produttore
GEW
Numero di unità di altezza (UA):
42
Livello di montaggio:
Davanti
Larghezza:
600 mm
Colore:
Grigio
Altezza:
2000 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Profondità:
600 mm
Tipo di ventilazione:
Senza
Max. capacità di carico:
1000 kg
Con pareti laterali:
sì
Distanza tra i montanti:
482,6 mm (19 pollici)
Materiale della porta anteriore:
Acciaio
Esecuzione della guida profilata:
Forma a L
Numero di porte:
1
Con porta di visione:
sì
Con base:
no
Bloccaggio porta anteriore:
Due punti
Con porta posteriore:
no
Con porta frontale:
sì
Con lamiera per tetto:
sì
Materiale:
Acciaio
Scomponibile:
sì
Con messa a terra:
no
Con passaggio dei cavi verticale:
no
Tipologia:
Con telaio fisso
Tipo superficie:
Verniciatura a polvere
Numero RAL:
7035
Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS