pagina iniziale

GEWISS - GEWGW38451 ARMADIO DA PAVIMENTO 19 24U 600X600MM - GW38451

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW38451 ARMADIO DA PAVIMENTO 19 24U 600X600MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità di altezza (UA) - 24

  • Livello di montaggio - Davanti

  • Larghezza - 600 mm

  • Colore - Grigio

  • Altezza - 1200 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1167 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8034035012358

Codice prodotto

GEWGW38451

Cod. produttore

GW38451

Produttore

GEW

Numero di unità di altezza (UA):

24

Livello di montaggio:

Davanti

Larghezza:

600 mm

Colore:

Grigio

Altezza:

1200 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Profondità:

600 mm

Tipo di ventilazione:

Senza

Max. capacità di carico:

1000 kg

Con pareti laterali:

sì

Distanza tra i montanti:

482,6 mm (19 pollici)

Materiale della porta anteriore:

Acciaio

Esecuzione della guida profilata:

Forma a L

Numero di porte:

1

Con porta di visione:

sì

Con base:

no

Bloccaggio porta anteriore:

Due punti

Con porta posteriore:

no

Con porta frontale:

sì

Con lamiera per tetto:

sì

Materiale:

Acciaio

Scomponibile:

sì

Con messa a terra:

no

Con passaggio dei cavi verticale:

no

Tipologia:

Con telaio fisso

Tipo superficie:

Verniciatura a polvere

Numero RAL:

7035

DATA CENTER - Cablaggio strutturato - Sistema completo di componenti e accessori per il cablaggio strutturato di reti LAN, sia rame che fibra ottica. La gamma comprende quadri da parete e armadi da pavimento, da 19” che, realizzati con un design moderno e innovativo, si caratterizzano per l’estrema facilità di cablaggio grazie agli ampi volumi interni e allo spazio laterale. Le soluzioni offerte riducono i tempi di installazione e permettono, in ogni momento, una rapida configurazione in base alle nuove necessità d’impiego.

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS