GEWISS - GEWGW38408 QUADRO DA PARETE 19 12U P=400MM. - GW38408

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Livello di montaggio - Davanti
Esecuzione della guida profilata - Forma a L
Numero di porte - 1
Tipo di ventilazione - Senza
Larghezza - 600 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Serie di prodotti
DATA CENTER
EAN
8034035012310
Codice prodotto
GEWGW38408
Cod. produttore
GW38408
Produttore
GEW
Livello di montaggio:
Davanti
Esecuzione della guida profilata:
Forma a L
Numero di porte:
1
Tipo di ventilazione:
Senza
Larghezza:
600 mm
Altezza:
605 mm
Profondità:
400 mm
Distanza tra i montanti:
482,6 mm (19 pollici)
Numero di unità di altezza (UA):
12
Max. capacità di carico:
50 kg
Con lamiera per tetto:
sì
Con messa a terra:
no
Con porta frontale:
sì
Materiale della porta anteriore:
Acciaio
Bloccaggio porta anteriore:
Un punto
Con porta posteriore:
no
Con porta di visione:
sì
Con pareti laterali:
sì
Con base:
no
Con passaggio dei cavi verticale:
no
Materiale:
Acciaio
Tipo superficie:
Verniciatura a polvere
Colore:
Grigio
Tipologia:
Con telaio fisso
Numero RAL:
7035
Scomponibile:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20