pagina iniziale

GEWISS - GEWGW38406 QUADRO DA PARETE 19 6U P= 400MM. - GW38406

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW38406 QUADRO DA PARETE 19 6U P= 400MM.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 600 mm

  • Altezza - 335 mm

  • Profondità - 400 mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

114 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8034035012198

Codice prodotto

GEWGW38406

Cod. produttore

GW38406

Produttore

GEW

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

600 mm

Altezza:

335 mm

Profondità:

400 mm

Colore:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero di porte:

1

Numero RAL:

7035

DATA CENTER - Cablaggio strutturato - Sistema completo di componenti e accessori per il cablaggio strutturato di reti LAN, sia rame che fibra ottica. La gamma comprende quadri da parete e armadi da pavimento, da 19” che, realizzati con un design moderno e innovativo, si caratterizzano per l’estrema facilità di cablaggio grazie agli ampi volumi interni e allo spazio laterale. Le soluzioni offerte riducono i tempi di installazione e permettono, in ogni momento, una rapida configurazione in base alle nuove necessità d’impiego.

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS