pagina iniziale

GEWISS - GEWGW38351 BOBINA 500M 8 FIBRE USO INTERNO - GW38351

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW38351 BOBINA 500M 8 FIBRE USO INTERNO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Doppio - no

  • Materiale del conduttore - Altro

  • Superficie conduttore - Altro

  • Diametro del conduttore - 3 mm

  • Numero di fili - 8

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8034035018602

Codice prodotto

GEWGW38351

Cod. produttore

GW38351

Produttore

GEW

Doppio:

no

Materiale del conduttore:

Altro

Superficie conduttore:

Altro

Diametro del conduttore:

3 mm

Numero di fili:

8

Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo:

no

Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo:

no

Terreno:

no

Rivestimento protettivo:

Altro

Colore del rivestimento:

Bianco

Geometria del cavo:

Tondo

Certificato per applicazioni a bordo:

no

Adatto come cavo telefonico:

no

Adatto come cavo dati per computer:

Adatto come cavo di segnalazione:

no

Idoneo per l'uso come cavo di allarme di sicurezza:

nein

Filo di continuità:

no

Con cordino di strappo:

no

Con protezione contro i roditori:

no

DATA CENTER - Cablaggio strutturato - Sistema completo di componenti e accessori per il cablaggio strutturato di reti LAN, sia rame che fibra ottica. La gamma comprende quadri da parete e armadi da pavimento, da 19” che, realizzati con un design moderno e innovativo, si caratterizzano per l’estrema facilità di cablaggio grazie agli ampi volumi interni e allo spazio laterale. Le soluzioni offerte riducono i tempi di installazione e permettono, in ogni momento, una rapida configurazione in base alle nuove necessità d’impiego.

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS