pagina iniziale

GEWISS - GEWGW38347 BRETELLA SC/APC 50M 8 FIBRE PER MONTANTE - GW38347

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW38347 BRETELLA SC/APC 50M 8 FIBRE PER MONTANTE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore collegamento 1 - SC

  • Tipo di fibra - Singlemode

  • Lunghezza - 50 m

  • Numero di fibre - 8

  • Colore del rivestimento - Bianco

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8034035091698

Codice prodotto

GEWGW38347

Cod. produttore

GW38347

Produttore

GEW

Tipo di connettore collegamento 1:

SC

Tipo di fibra:

Singlemode

Lunghezza:

50 m

Numero di fibre:

8

Colore del rivestimento:

Bianco

Tipo di connettore collegamento 2:

SC

Connessione versione APC 1:

sì

Diametro esterno guaina della singola fibra:

3.8 mm

Connessione versione APC 2:

sì

DATA CENTER - Cablaggio strutturato - Sistema completo di componenti e accessori per il cablaggio strutturato di reti LAN, sia rame che fibra ottica. La gamma comprende quadri da parete e armadi da pavimento, da 19” che, realizzati con un design moderno e innovativo, si caratterizzano per l’estrema facilità di cablaggio grazie agli ampi volumi interni e allo spazio laterale. Le soluzioni offerte riducono i tempi di installazione e permettono, in ogni momento, una rapida configurazione in base alle nuove necessità d’impiego.

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS