pagina iniziale

GEWISS - GEWGW38309 SPLITTER OTTICO 1X16 CON BUSSOLE SC/APC - GW38309

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW38309 SPLITTER OTTICO 1X16 CON BUSSOLE SC/APC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di fibre - 16

  • Materiale - Plastica

  • Con cavo vuoto - no

  • Con alette bloccacavo - sì

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8034035018374

Codice prodotto

GEWGW38309

Cod. produttore

GW38309

Produttore

GEW

Numero di fibre:

16

Materiale:

Plastica

Con cavo vuoto:

no

Con alette bloccacavo:

sì

DATA CENTER - Cablaggio strutturato - Sistema completo di componenti e accessori per il cablaggio strutturato di reti LAN, sia rame che fibra ottica. La gamma comprende quadri da parete e armadi da pavimento, da 19” che, realizzati con un design moderno e innovativo, si caratterizzano per l’estrema facilità di cablaggio grazie agli ampi volumi interni e allo spazio laterale. Le soluzioni offerte riducono i tempi di installazione e permettono, in ogni momento, una rapida configurazione in base alle nuove necessità d’impiego.

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS