pagina iniziale

GEWISS - GEWGW38119 CORDONE RJ45-RJ45 CAT.5E UTP 5M BIANCO - GW38119

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW38119 CORDONE RJ45-RJ45 CAT.5E UTP 5M BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Categoria - 5e

  • Tipo di cavo - U/UTP

  • Lunghezza - 5 m

  • Tipo di connettore collegamento 1 - RJ45 8(4)

  • Colore del rivestimento - Grigio

Confezione

  • 24 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8011564118034

Codice prodotto

GEWGW38119

Cod. produttore

GW38119

Produttore

GEW

Categoria:

5e

Tipo di cavo:

U/UTP

Lunghezza:

5 m

Tipo di connettore collegamento 1:

RJ45 8(4)

Colore del rivestimento:

Grigio

Tipo di connettore collegamento 2:

RJ45 8(4)

Esecuzione resistente alla fiamma:

sì

Costruzione del cavo:

4×2

Sezione AWG:

24

DATA CENTER - Cablaggio strutturato - Sistema completo di componenti e accessori per il cablaggio strutturato di reti LAN, sia rame che fibra ottica. La gamma comprende quadri da parete e armadi da pavimento, da 19” che, realizzati con un design moderno e innovativo, si caratterizzano per l’estrema facilità di cablaggio grazie agli ampi volumi interni e allo spazio laterale. Le soluzioni offerte riducono i tempi di installazione e permettono, in ogni momento, una rapida configurazione in base alle nuove necessità d’impiego.

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS