pagina iniziale

GEWISS - GEWGW32451 PLACCA AUTOP.EMERGENZA -INT.1NA+1NC - GW32451

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW32451 PLACCA AUTOP.EMERGENZA -INT.1NA+1NC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di segnalazione - Allarme Vigili del Fuoco (rosso)

  • Con lastra in vetro - sì

  • Colore - Rosso

  • Materiale - Plastica

  • Altezza - 80 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8011564039698

Codice prodotto

GEWGW32451

Cod. produttore

GW32451

Produttore

GEW

Tipo di segnalazione:

Allarme Vigili del Fuoco (rosso)

Con lastra in vetro:

sì

Colore:

Rosso

Materiale:

Plastica

Altezza:

80 mm

Larghezza:

116 mm

Profondità:

18 mm

Con copertura in carta:

no

Grado di protezione (IP):

IP40

42 RV - Centralini stagni da parete e incasso per emergenza - Centralini stagni IP55 Rosso RAL 3000, disponibili in 5 versioni: con pulsante retro illuminabile; equipaggiabile con pulsanti a fungo diametro 22 mm oppure con aggancio guida DIN, questi ultimi disponibili anche nel colore grigio RAL 7035. Il best seller è il GW42201, accessoriato con 1 contatto NA ed 1 contatto NC ed espandibile fino a 4 contatti, fornito con 1 pulsante lungo ad azionamento automatico alla rottura del vetro o pulsante corto per azionamento manuale.

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS