pagina iniziale

GEWISS - GEWGW32432 SCATOLA PAR.3P.NERO TONER - GW32432

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW32432 SCATOLA PAR.3P.NERO TONER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Cassetta apparente

  • Numero di unità - 1

  • Direzione di montaggio - Orizzontale

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Nero

Confezione

  • 60 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,5 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8011564039605

Codice prodotto

GEWGW32432

Cod. produttore

GW32432

Produttore

GEW

Composizione:

Cassetta apparente

Numero di unità:

1

Direzione di montaggio:

Orizzontale

Materiale:

Plastica

Colore:

Nero

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

sì

Tipo superficie:

Lucido

Adatto per i programmi d'installazione d'interruttori modulari:

sì

Forma:

Rettangolare

Protezione della superficie:

Non trattato

Con telaio di copertura:

no

Numero moduli da frutto:

3

Con cavo in ingresso:

sì

Trasparente:

no

Con entrata del canale:

no

Montaggio su canalina:

no

Con entrata per premistoppa:

sì

Antiurto:

no

Adatto per il montaggio su scatola da incasso esistente:

no

Dispositivo desktop:

no

Con ingresso tubo di installazione:

sì

Numero di ingressi:

1

Inserimento dal retro:

sì

Larghezza:

115 mm

Numero di morsetti a terra:

1

Altezza:

80 mm

adatto per apparecchi di larghezza max.:

24 mm

adatto per apparecchi di altezza max.:

44 mm

Profondità:

56 mm

adatto per apparecchi di profondità max.:

56 mm

24 SC - Scatole da incasso, da parete e da pavimento per serie civili - Estesa gamma di scatole da parete e da incasso per serie civili ad elevata robustezza meccanica e di accessori a corredo: setti separatori, elementi di giunzione, scudo paramalta, ecc. Completa la gamma la linea di torrette per installazioni a pavimento, personalizzabili nella capienza, nelle finiture estetiche esterne e nell’equipaggiamento interno (accettano frutti della serie System e dispositivi da guida DIN).

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS