GEWISS - GEWGW32407 SUPPORTO 8 POSTI PLAYBUS - GW32407

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Incassato
Con chiodo - no
Tipo di montaggio degli inserti moduli - Davanti
Direzione di montaggio - Verticale
Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare) - 4
Confezione
50 PZ
Serie di prodotti
Playbus
EAN
8011564031869
Codice prodotto
GEWGW32407
Cod. produttore
GW32407
Produttore
GEW
Tipologia:
Incassato
Con chiodo:
no
Tipo di montaggio degli inserti moduli:
Davanti
Direzione di montaggio:
Verticale
Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):
4
Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):
2
Con scatola da incasso:
no
Con viti:
sì
Adatto per montaggio in scatola da incasso rotonda 60 mm:
no
Montaggio a incasso:
sì
Adatto per scatola di canale sotterraneo:
no
Adatto per canale da incasso per apparecchi:
no
Adatto per montaggio su guida DIN 35 mm:
no
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Protezione della superficie:
Non trattato


