pagina iniziale

GEWISS - GEWGW32402 SUPPORTO 2 POSTI PLAYBUS - GW32402

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW32402 SUPPORTO 2 POSTI PLAYBUS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Incassato

  • Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare) - 2

  • Direzione di montaggio - Orizzontale

  • Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare) - 1

  • Tipo di fissaggio - Fissaggio con vite

Confezione

  • 150 PZ

EAN

8011564031821

Codice prodotto

GEWGW32402

Cod. produttore

GW32402

Produttore

GEW

Tipologia:

Incassato

Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):

2

Direzione di montaggio:

Orizzontale

Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):

1

Tipo di fissaggio:

Fissaggio con vite

Con chiodo:

no

Tipo di montaggio degli inserti moduli:

Davanti

Con scatola da incasso:

no

Con viti:

sì

Adatto per montaggio in scatola da incasso rotonda 60 mm:

no

Montaggio a incasso:

sì

Adatto per scatola di canale sotterraneo:

no

Adatto per canale da incasso per apparecchi:

no

Adatto per montaggio su guida DIN 35 mm:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Protezione della superficie:

Non trattato

PLAYBUS - serie civile - Placche - Le placche in tecnopolimero, disponibili in due differenti forme, Playbus e Playbus Young e in differenti tonalità cromatiche, rappresentano la soluzione ideale per ogni installazione. Playbus Young: classica nelle forme, duratura nei materiali. Una linea di placche sobria e funzionale, in grado di valorizzare ogni ambiente, donando armonia e bellezza a tutta l’abitazione. Playbus: placche dall’inconfondibile stile moderno, nate per soddisfare i bisogni del design contemporaneo.

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS