pagina iniziale

GEWISS - GEWGW30959 SEGNALATORE VERDE DIAM.6MM 110-220V CA - GW30959

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW30959 SEGNALATORE VERDE DIAM.6MM 110-220V CA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Elemento base

  • Con lampada inclusa -

  • Con luce lampeggiante -

  • Con simbolo/stampa fisso/a - no

  • Con simbolo intercambiabile - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564186729

Codice prodotto

GEWGW30959

Cod. produttore

GW30959

Produttore

GEW

Composizione:

Elemento base

Con lampada inclusa:

Con luce lampeggiante:

Con simbolo/stampa fisso/a:

no

Con simbolo intercambiabile:

no

Utilizzo come tasto:

No

Tipo di montaggio:

Altro

Materiale:

Plastica

Senza alogeni:

no

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Opaco

Colore:

Bianco

Colore del corpo luminoso:

Verde

42 RV - Centralini stagni da parete e incasso per emergenza - Centralini stagni IP55 Rosso RAL 3000, disponibili in 5 versioni: con pulsante retro illuminabile; equipaggiabile con pulsanti a fungo diametro 22 mm oppure con aggancio guida DIN, questi ultimi disponibili anche nel colore grigio RAL 7035. Il best seller è il GW42201, accessoriato con 1 contatto NA ed 1 contatto NC ed espandibile fino a 4 contatti, fornito con 1 pulsante lungo ad azionamento automatico alla rottura del vetro o pulsante corto per azionamento manuale.
GEWISS

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS