GEWISS - GEWGW30952 UNITA SEGNALAZIONE INN.RAPIDO 24V 0,8W - GW30952

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Applicazione - Interruttore/tasto
Tipo lampada - Altro
Con lampada inclusa - sì
Colore del corpo luminoso - Bianco
Portalampada - Altro
Confezione
50 PZ
EAN
8011564666511
Codice prodotto
GEWGW30952
Cod. produttore
GW30952
Produttore
GEW
Applicazione:
Interruttore/tasto
Tipo lampada:
Altro
Con lampada inclusa:
sì
Colore del corpo luminoso:
Bianco
Portalampada:
Altro
Tensione nominale:
24...24 V
Conduttore neutro richiesto:
no
Serie 42 RV - Centralini stagni da parete e incasso per emergenza - Centralini stagni IP55 Rosso RAL 3000, disponibili in 5 versioni: con pulsante retro illuminabile; equipaggiabile con pulsanti a fungo diametro 22 mm oppure con aggancio guida DIN, questi ultimi disponibili anche nel colore grigio RAL 7035. Il best seller è il GW42201, accessoriato con 1 contatto NA ed 1 contatto NC ed espandibile fino a 4 contatti, fornito con 1 pulsante lungo ad azionamento automatico alla rottura del vetro o pulsante corto per azionamento manuale.