pagina iniziale

GEWISS - GEWGW30947 UNITA SEGNALAZIONE INN.RAP.110/230V 1W - GW30947

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW30947 UNITA SEGNALAZIONE INN.RAP.110/230V 1W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Applicazione - Interruttore/tasto

  • Tipo lampada - LED

  • Colore del corpo luminoso - Bianco

  • Tensione nominale - 230...230 V

  • Con lampada inclusa - sì

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8011564095328

Codice prodotto

GEWGW30947

Cod. produttore

GW30947

Produttore

GEW

Applicazione:

Interruttore/tasto

Tipo lampada:

LED

Colore del corpo luminoso:

Bianco

Tensione nominale:

230...230 V

Con lampada inclusa:

sì

Portalampada:

Altro

Conduttore neutro richiesto:

no

42 RV - Centralini stagni da parete e incasso per emergenza - Centralini stagni IP55 Rosso RAL 3000, disponibili in 5 versioni: con pulsante retro illuminabile; equipaggiabile con pulsanti a fungo diametro 22 mm oppure con aggancio guida DIN, questi ultimi disponibili anche nel colore grigio RAL 7035. Il best seller è il GW42201, accessoriato con 1 contatto NA ed 1 contatto NC ed espandibile fino a 4 contatti, fornito con 1 pulsante lungo ad azionamento automatico alla rottura del vetro o pulsante corto per azionamento manuale.

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS