pagina iniziale

GEWISS - GEWGW30706 CRONOTERMOSTATO PLAYBUS - GW30706

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW30706 CRONOTERMOSTATO PLAYBUS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di regolazione on/off - sì

  • Tipo di regolazione modulabile - no

  • Colore - Altro

  • Intervallo di misura - 5...40 °C

  • Caratteristiche di comando - Altro

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8011564289390

Codice prodotto

GEWGW30706

Cod. produttore

GW30706

Produttore

GEW

Tipo di regolazione on/off:

sì

Tipo di regolazione modulabile:

no

Colore:

Altro

Intervallo di misura:

5...40 °C

Caratteristiche di comando:

Altro

Collegamento:

Altro

Tipo di alimentazione elettrica:

230 v

Protocollo di comunicazione:

Legato al marchio

Con ricevitore:

no

Sensore esterno:

no

Adatto per raffrescamento:

sì

Tipo di orologio:

Orologio giornaliero

Controllo dipendente dalle intemperie:

no

Versione rilevatore/sonda:

Altro

Numero di uscite riscaldamento:

1

Tensione max. dei contatti:

250 V

Con feedback termico:

no

Con display:

sì

Esecuzione del contatto:

Contatto invertitore (NO/NC)

Differenza regolabile:

no

Max. carico di contatto:

5 A

Grado di protezione (IP):

IP20

Visualizzazione umidità relativa dell'aria:

no

Ottimizzazione:

no

Comando:

Tasto

Selettore per riscaldamento e acqua calda con riscaldamento:

no

Temperatura leggibile:

sì

Interruttore ore di straordinario:

no

Con circuito di acqua potabile:

no

Modello orologio:

Digitale

Compatibile con Google Assistant:

no

Antideflagrante:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

PLAYBUS - serie civile - Dispositivi modulari - Una gamma di dispositivi modulari per usi domestici e similari, componibile su telai per scatole da incasso rettangolari fino a 18 moduli o quadrate. Colori e finiture: nero satinato, elegante e di classe. La linea comprende comandi, prese, protezioni, segnalatori, connettori e dispositivi per il controllo, la sicurezza e il comfort dell’abitazione.

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS