pagina iniziale

GEWISS - GEWGW30702 TERMOSTATO ELETTRONICO ESTATE/INVERNO - GW30702

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW30702 TERMOSTATO ELETTRONICO ESTATE/INVERNO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - On/off

  • Tipo di montaggio - A parete

  • Colore - Antracite

  • Tipo di alimentazione elettrica - 230 V AC

  • Con ricevitore - no

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8011564031265

Codice prodotto

GEWGW30702

Cod. produttore

GW30702

Produttore

GEW

Tipologia:

On/off

Tipo di montaggio:

A parete

Colore:

Antracite

Tipo di alimentazione elettrica:

230 V AC

Con ricevitore:

no

Sensore esterno:

no

Adatto per il riscaldamento:

Adatto per raffrescamento:

no

Intervallo di misura:

5...40 °C

Con display:

Temperatura leggibile:

Caratteristiche di comando:

Altro

Differenza regolabile:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Comando:

Tasto

Tensione max. dei contatti:

230 V

Comandi nascosti:

no

Con indicatore di livello rumore:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Con circuito di acqua potabile:

no

Larghezza:

66 mm

Altezza:

46 mm

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

PLAYBUS - serie civile - Dispositivi modulari - Una gamma di dispositivi modulari per usi domestici e similari, componibile su telai per scatole da incasso rettangolari fino a 18 moduli o quadrate. Colori e finiture: nero satinato, elegante e di classe. La linea comprende comandi, prese, protezioni, segnalatori, connettori e dispositivi per il controllo, la sicurezza e il comfort dell’abitazione.

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS