GEWISS - GEWGW30636 RONZATORE 230V-50HZ 8VA - GW30636

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di corrente - AC
Corrente assorbita - 0.04 A
Grado di protezione (IP) - IP41
volume - 70 dB
Materiale del corpo - Plastica
Confezione
24 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564031241
Codice prodotto
GEWGW30636
Cod. produttore
GW30636
Produttore
GEW
Tipo di corrente:
AC
Corrente assorbita:
0.04 A
Grado di protezione (IP):
IP41
volume:
70 dB
Materiale del corpo:
Plastica
Grado di qualità alloggiamento materiale:
Altro
Protezione superficiale del corpo:
Non trattato
Colore del corpo:
Nero
Tipo di tono:
Tono continuo
Tipo di montaggio:
Incasso
Trasformatore incorporato:
no


