pagina iniziale

GEWISS - GEWGW30612 SPIA DI SEGNALAZIONE VERDE - GW30612

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW30612 SPIA DI SEGNALAZIONE VERDE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Dispositivo modulare per interruttori domestici

  • Numero moduli da frutto - 1

  • Portalampada - Altro

  • Con lampada inclusa - no

  • Tipo lampada - Altro

Confezione

  • 48 PZ

EAN

8011564031142

Codice prodotto

GEWGW30612

Cod. produttore

GW30612

Produttore

GEW

Composizione:

Dispositivo modulare per interruttori domestici

Numero moduli da frutto:

1

Portalampada:

Altro

Con lampada inclusa:

no

Tipo lampada:

Altro

Con luce lampeggiante:

no

Con simbolo/stampa fisso/a:

no

Con simbolo intercambiabile:

no

Utilizzo come tasto:

No

Tipo di montaggio:

Supporto modulo

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

no

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Opaco

Colore:

Nero

Trasparente:

no

Colore del corpo luminoso:

Verde

Adatto per classe di protezione (IP):

IP41

Tensione nominale:

250 V

Max. potenza della lampada:

2 W

Larghezza dell'apparecchio:

24 mm

Altezza dell'apparecchio:

46 mm

Min. profondità della presa per apparecchi:

35 mm

PLAYBUS - serie civile - Dispositivi modulari - Una gamma di dispositivi modulari per usi domestici e similari, componibile su telai per scatole da incasso rettangolari fino a 18 moduli o quadrate. Colori e finiture: nero satinato, elegante e di classe. La linea comprende comandi, prese, protezioni, segnalatori, connettori e dispositivi per il controllo, la sicurezza e il comfort dell’abitazione.