GEWISS - GEWGW30306 PRESA TV PASSANTE ATT.5 DB C.MASC.9,5MM - GW30306

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Cassetta passante
Numero di uscite - 1
Tipo di montaggio - Supporto modulo
Attenuazione collegamento a 860 MHz - 5 dB
Attenuazione di passaggio a 860 MHz - 5 dB
Confezione
24 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1 Kg CO₂-eq
EAN
8011564078802
Codice prodotto
GEWGW30306
Cod. produttore
GW30306
Produttore
GEW
Tipologia:
Cassetta passante
Numero di uscite:
1
Tipo di montaggio:
Supporto modulo
Attenuazione collegamento a 860 MHz:
5 dB
Attenuazione di passaggio a 860 MHz:
5 dB
Numero moduli da frutto:
1
Adatto per modem via cavo:
no
Attenuazione collegamento a 2150 MHz:
6 dB
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a scatto
Colore:
Nero
Attenuazione di passaggio a 2150 MHz:
6 dB
Adatto per alimentazione remota:
no
Protezione della superficie:
Non trattato
Tipo superficie:
Lucido
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
no
Trattamento antibatterico:
no
Larghezza dell'apparecchio:
24.6 mm
Altezza dell'apparecchio:
48 mm
Profondità dell'apparecchio:
25.6 mm
Esecuzione della presa:
TV
DAB+:
no
Banda di frequenza TV:
5...2400 MHz
Classe di efficienza della schermatura:
Classe A
Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS