pagina iniziale

GEWISS - GEWGW30301 PRESA TV DIRETTA C.MASC.9,5MM - GW30301

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW30301 PRESA TV DIRETTA C.MASC.9,5MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Presa terminale

  • Numero di uscite - 1

  • Tipo di montaggio - Supporto modulo

  • Attenuazione collegamento a 860 MHz - 0.5 dB

  • Numero moduli da frutto - 1

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8011564078758

Codice prodotto

GEWGW30301

Cod. produttore

GW30301

Produttore

GEW

Tipologia:

Presa terminale

Numero di uscite:

1

Tipo di montaggio:

Supporto modulo

Attenuazione collegamento a 860 MHz:

0.5 dB

Numero moduli da frutto:

1

Adatto per modem via cavo:

no

Attenuazione collegamento a 2150 MHz:

0.8 dB

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a scatto

Colore:

Nero

Adatto per alimentazione remota:

sì

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Lucido

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

no

Trattamento antibatterico:

no

Larghezza dell'apparecchio:

24.6 mm

Altezza dell'apparecchio:

48 mm

Profondità dell'apparecchio:

25.6 mm

Esecuzione della presa:

TV

DAB+:

no

Banda di frequenza TV:

5...2400 MHz

Classe di efficienza della schermatura:

Classe A

PLAYBUS - serie civile - Dispositivi modulari - Una gamma di dispositivi modulari per usi domestici e similari, componibile su telai per scatole da incasso rettangolari fino a 18 moduli o quadrate. Colori e finiture: nero satinato, elegante e di classe. La linea comprende comandi, prese, protezioni, segnalatori, connettori e dispositivi per il controllo, la sicurezza e il comfort dell’abitazione.

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS