GEWISS - GEWGW30121 RIVELATORE DI MOVIMENTO AD INFRAROSSI 1M - GW30121

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - Incassato
Regolazione di luce costante - sì
Adatto per trasmissione senza fili - no
Altezza di montaggio - 1 m
Diametro del campo di rilevazione sul pavimento - 8 m
Confezione
6 PZ
EAN
8011564030428
Codice prodotto
GEWGW30121
Cod. produttore
GW30121
Produttore
GEW
Tipo di montaggio:
Incassato
Regolazione di luce costante:
sì
Adatto per trasmissione senza fili:
no
Altezza di montaggio:
1 m
Diametro del campo di rilevazione sul pavimento:
8 m
Luminosità di intervento regolabile:
sì
Materiale:
Plastica
Durata di funzionamento min.:
15 s
Durata di funzionamento max.:
10 min
Angolo di rilevamento orizzontale:
120...120 °
Colore:
Antracite
Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS