pagina iniziale

GEWISS - GEWGW28205 PRESA MOBILE 2P+T 16A BIV.250V BIANCO - GW28205

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW28205 PRESA MOBILE 2P+T 16A BIV.250V BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Tipo italiano P17

  • Materiale - Plastica

  • Qualità del materiale - Materiale termoplastico

  • Senza alogeni - no

  • Direzione di innesto - Diritto

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564002661

Codice prodotto

GEWGW28205

Cod. produttore

GW28205

Produttore

GEW

Tipologia:

Tipo italiano P17

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

no

Direzione di innesto:

Diritto

Tecnica di collegamento:

Morsetto a vite

Adatto per pin di contatto di protezione:

no

Con indicatore di tensione:

no

Con bloccaggio rapido:

no

Colore:

Bianco

Numero di poli:

2

Tensione nominale:

250 V

Corrente nominale:

16 A

28 SPIC - Spine, prese e adattatori per usi civili e similari - Gamma di spine, prese, adattatori e prese mobili multiple per le più comuni esigenze di prelievo dell’energia in ambito civile.

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS