GEWISS - GEWGW28013 SPINA DIRITTA 2P+T 10/16A TED/FRA.NERO - GW28013

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Spina CEE 7/4 (tipo F)
Numero di poli - 2
Corrente nominale - 16 A
Colore - Nero
Materiale - Plastica
Confezione
175 PZ
EAN
8011564043459
Codice prodotto
GEWGW28013
Cod. produttore
GW28013
Produttore
GEW
Tipologia:
Spina CEE 7/4 (tipo F)
Numero di poli:
2
Corrente nominale:
16 A
Colore:
Nero
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Direzione di innesto:
Diritto
Tecnica di collegamento:
Morsetto a vite
Tensione nominale:
250 V
Spina intermedia:
no
Contatto di protezione:
Morsetti di messa a terra
Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS


