pagina iniziale

GEWISS - GEWGW28009 SPINA 90 2P+T 16A 250V BIANCO - GW28009

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW28009 SPINA 90 2P+T 16A 250V BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Tipo italiano P17

  • Contatto di protezione - Tondo

  • Materiale - Plastica

  • Qualità del materiale - Materiale termoplastico

  • Direzione di innesto - Angolo retto

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564002753

Codice prodotto

GEWGW28009

Cod. produttore

GW28009

Produttore

GEW

Tipologia:

Tipo italiano P17

Contatto di protezione:

Tondo

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Direzione di innesto:

Angolo retto

Tecnica di collegamento:

Morsetto a vite

Colore:

Bianco

Numero di poli:

2

Tensione nominale:

250 V

Corrente nominale:

16 A

Spina intermedia:

no

28 SPIC - Spine, prese e adattatori per usi civili e similari - Gamma di spine, prese, adattatori e prese mobili multiple per le più comuni esigenze di prelievo dell’energia in ambito civile.