GEWISS - GEWGW28006 SPINA DIRITTA 2P+T 16A 250V GRIGIO - GW28006

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Tipo italiano S/P17
Numero di poli - 2
Corrente nominale - 16 A
Colore - Grigio
Materiale - Plastica
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564002760
Codice prodotto
GEWGW28006
Cod. produttore
GW28006
Produttore
GEW
Modello:
Tipo italiano S/P17
Numero di poli:
2
Corrente nominale:
16 A
Colore:
Grigio
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Direzione di inserimento:
Lineare
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Tensione nominale:
250 V
Spina volante dirittta stadard italiano 2P+T 16A 250V Colore Grigio


