GEWISS - GEWGW27603 SCATOLA PORTAPP.1P.SYSTEM BIANCO 9010 - GW27603

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Composizione - Cassetta apparente
Numero di unità - 1
Direzione di montaggio - Orizzontale
Materiale - Plastica
Colore - Bianco
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,5 Kg CO₂-eq
EAN
8011564069510
Codice prodotto
GEWGW27603
Cod. produttore
GW27603
Produttore
GEW
Composizione:
Cassetta apparente
Numero di unità:
1
Direzione di montaggio:
Orizzontale
Materiale:
Plastica
Colore:
Bianco
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
sì
Tipo superficie:
Lucido
Adatto per i programmi d'installazione d'interruttori modulari:
sì
Forma:
Rettangolare
Protezione della superficie:
Non trattato
Con telaio di copertura:
sì
Numero moduli da frutto:
1
Grado di protezione (IP):
IP40
Codice RAL (simile):
9010
Con cavo in ingresso:
no
Trasparente:
no
Con entrata del canale:
sì
Montaggio su canalina:
no
Con entrata per premistoppa:
no
Antiurto:
no
Adatto per il montaggio su scatola da incasso esistente:
no
Dispositivo desktop:
no
Con ingresso tubo di installazione:
sì
Numero di ingressi:
1
Inserimento dal retro:
sì
Larghezza:
120 mm
Numero di morsetti a terra:
1
Altezza:
82 mm
adatto per apparecchi di larghezza max.:
22 mm
adatto per apparecchi di altezza max.:
44 mm
Profondità:
54 mm
adatto per apparecchi di profondità max.:
55 mm
Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS


