pagina iniziale

GEWISS - GEWGW27431B RIVELATORE DI MOVIMENTO IR IP55-230V - GW27431B

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW27431B RIVELATORE DI MOVIMENTO IR IP55-230V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Segnalatore di movimento

  • Durata di funzionamento max. - 12 min

  • Max. portata trasmissione frontale - 12 m

  • Max. potenza di interruzione - 2000 W

  • Angolo di rilevamento orizzontale - 240...240 °

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8011564825338

Codice prodotto

GEWGW27431B

Cod. produttore

GW27431B

Produttore

GEW

Tipologia:

Segnalatore di movimento

Durata di funzionamento max.:

12 min

Max. portata trasmissione frontale:

12 m

Max. potenza di interruzione:

2000 W

Angolo di rilevamento orizzontale:

240...240 °

tecnologia di rilevamento movimento/presenza:

Passivo infrarossi

Regolazione di luce costante:

no

Comando HLK:

no

Avvio forzato:

no

Disattivazione forzata:

no

Dispositivo di rilevamento animali:

no

Protezione contro lo strisciamento:

no

Collegabile in rete:

no

Angolo di scansione:

240 °

Altezza di montaggio ottimale:

2 m

Controllore Illuminazione vano scale:

no

Interruttore di esclusione:

no

Max. portata trasmissione laterale:

12 m

Diametro del campo di rilevazione sul pavimento:

24 m

Adatto per trasmissione senza fili:

no

Comandabile a distanza:

no

Con telecomando/comando remoto:

no

Sensibilità di intervento regolabile:

sì

Luminosità di intervento regolabile:

sì

Con unità di segnalazione:

sì

Funzione teach per luminosità di intervento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Funzione dimmer con inserto:

no

Tipo di montaggio:

A parete

Tipo di collegamento:

Morsetto a vite

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

no

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Lucido

Trattamento antibatterico:

no

Colore:

Bianco

Trasparente:

no

Grado di protezione (IP):

IP55

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Frequenza:

50...50 Hz

Durata di funzionamento min.:

5 s

Sensore di area rotazione, orizzontale:

-90...90 °

Luminosità di intervento:

5...5 lx

Carico C:

sì

Ingresso stazione secondaria:

no

Funzione allarme:

no

Larghezza:

72 mm

Altezza:

88 mm

Profondità:

106 mm

Temperatura ambiente:

-20...-20 °C

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Monitoraggio dello sfondo:

no

Adatto per montaggio a parete:

sì

Tensione nominale:

230...230 V

Con sensore acustico:

no

Con cavo di collegamento:

no

27 COMBI - Contenitori modulari componibili da parete - 27 COMBI è un sistema completo e versatile di contenitori modulari componibili, perfettamente integrabile nella serie civile SYSTEM, che è in grado di soddisfare le necessità installative di elevataprotezione dei settori residenziale, terziario ed industriale. La serie 27 COMBI è disponibile sia nella versione IP40 che nelle versioni stagne con grado di protezione IP55 e IP65, consigliate per tutte le applicazioni da esterno sottoposte a condizioniatmosferiche gravose.

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS