GEWISS - GEWGW27423 LAMPEGGIATORE ELETTR.DIF.GIALLO 24V - GW27423

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Composizione - Apparecchio completo
Portalampada - E14
Con lampada inclusa - no
Tipo lampada - Lampada a incandescenza
Con luce lampeggiante - sì
Confezione
12 PZ
Serie di prodotti
27 Combi
EAN
8011564056244
Codice prodotto
GEWGW27423
Cod. produttore
GW27423
Produttore
GEW
Composizione:
Apparecchio completo
Portalampada:
E14
Con lampada inclusa:
no
Tipo lampada:
Lampada a incandescenza
Con luce lampeggiante:
sì
Con simbolo/stampa fisso/a:
no
Con simbolo intercambiabile:
no
Utilizzo come tasto:
No
Tipo di montaggio:
A parete
Tipo di fissaggio:
Altro
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
no
Protezione della superficie:
Non trattato
Tipo superficie:
Lucido
Colore:
Grigio
Codice RAL (simile):
7035
Trasparente:
sì
Colore del corpo luminoso:
Giallo
Adatto per classe di protezione (IP):
IP55
Tensione nominale:
24 V
Max. potenza della lampada:
25 W
Larghezza dell'apparecchio:
66 mm
Altezza dell'apparecchio:
82 mm
Profondità dell'apparecchio:
95 mm