pagina iniziale

GEWISS - GEWGW27111 CONTENITORE 1POS.PULSANTI D.22 C.GIALLO - GW27111

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW27111 CONTENITORE 1POS.PULSANTI D.22 C.GIALLO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di punti di comando - 1

  • Colore parte superiore scatola - Giallo

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Forma della scatola - Scatola per montaggio sporgente

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

5 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8011564055551

Codice prodotto

GEWGW27111

Cod. produttore

GW27111

Produttore

GEW

Numero di punti di comando:

1

Colore parte superiore scatola:

Giallo

Grado di protezione (IP):

IP66

Materiale del corpo:

Plastica

Forma della scatola:

Scatola per montaggio sporgente

Profondità:

65 mm

Diametro delle aperture:

23 mm

Altezza:

82 mm

Grado di qualità alloggiamento materiale:

ABS

Larghezza:

66 mm

74 PS - Pulsanti, selettori e segnalatori Ø 22 mm - La serie 74 PS è un sistema di pulsanti, selettori e segnalatori dal diametro 22mm con grado di protezione IP66 che permette di creare una vera e propria interfaccia tra l’uomo e la macchina e, allo stesso tempo, di controllare lo stato di funzionamento degli azionamenti e delle apparecchiature assicurando standard di sicurezza elevati. Sono infine disponibili in gamma 6 tipologie di contenitori vuoti da 1 a 12 posti o contenitori già completi di pulsanti e contatti.

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS