GEWISS - GEWGW27024 CONTENITORE 12(4X3) POSTI VERT.PROT. - GW27024

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Composizione - Cassetta apparente
Adatto per il montaggio su scatola da incasso esistente - no
Adatto per i programmi d'installazione d'interruttori modulari - sì
Numero moduli da frutto - 12
Numero di unità - 3
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1 Kg CO₂-eq
EAN
8011564055353
Codice prodotto
GEWGW27024
Cod. produttore
GW27024
Produttore
GEW
Composizione:
Cassetta apparente
Adatto per il montaggio su scatola da incasso esistente:
no
Adatto per i programmi d'installazione d'interruttori modulari:
sì
Numero moduli da frutto:
12
Numero di unità:
3
Direzione di montaggio:
Verticale
Forma:
Rettangolare
Dispositivo desktop:
no
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
sì
Protezione della superficie:
Non trattato
Tipo superficie:
Lucido
Colore:
Grigio
Codice RAL (simile):
7035
Trasparente:
no
Con telaio di copertura:
sì
Montaggio su canalina:
no
Con entrata del canale:
no
Con cavo in ingresso:
sì
Con entrata per premistoppa:
sì
Con ingresso tubo di installazione:
sì
Inserimento dal retro:
sì
Numero di ingressi:
5
Numero di morsetti a terra:
1
Antiurto:
no
Grado di protezione (IP):
IP40
Larghezza:
132 mm
Altezza:
198 mm
Profondità:
55 mm
adatto per apparecchi di larghezza max.:
22 mm
adatto per apparecchi di altezza max.:
44 mm
Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS


