GEWISS - GEWGW27007 CONTENITORE 12(4X3) POSTI ORIZZ.PROT. - GW27007

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Composizione - Cassetta apparente
Adatto per il montaggio su scatola da incasso esistente - no
Adatto per i programmi d'installazione d'interruttori modulari - sì
Numero moduli da frutto - 12
Numero di unità - 3
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564055308
Codice prodotto
GEWGW27007
Cod. produttore
GW27007
Produttore
GEW
Composizione:
Cassetta apparente
Adatto per il montaggio su scatola da incasso esistente:
no
Adatto per i programmi d'installazione d'interruttori modulari:
sì
Numero moduli da frutto:
12
Numero di unità:
3
Direzione di montaggio:
Orizzontale
Forma:
Rettangolare
Dispositivo desktop:
no
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
sì
Protezione della superficie:
Non trattato
Tipo superficie:
Lucido
Colore:
Grigio
Codice RAL (simile):
7035
Trasparente:
no
Con telaio di copertura:
sì
Montaggio su canalina:
no
Con entrata del canale:
no
Con cavo in ingresso:
no
Con entrata per premistoppa:
sì
Con ingresso tubo di installazione:
sì
Inserimento dal retro:
sì
Numero di ingressi:
5
Numero di morsetti a terra:
1
Antiurto:
sì
Grado di protezione (IP):
IP40
Larghezza:
330 mm
Altezza:
82 mm
Profondità:
55 mm


