pagina iniziale

GEWISS - GEWGW27002 CONTENITORE 2 POSTI ORIZZ.PROT. - GW27002

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW27002 CONTENITORE 2 POSTI ORIZZ.PROT.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Cassetta apparente

  • Numero di unità - 1

  • Direzione di montaggio - Orizzontale

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,5 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8011564055254

Codice prodotto

GEWGW27002

Cod. produttore

GW27002

Produttore

GEW

Composizione:

Cassetta apparente

Numero di unità:

1

Direzione di montaggio:

Orizzontale

Materiale:

Plastica

Colore:

Grigio

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

Tipo superficie:

Lucido

Adatto per i programmi d'installazione d'interruttori modulari:

Forma:

Rettangolare

Protezione della superficie:

Non trattato

Con telaio di copertura:

Numero moduli da frutto:

2

Grado di protezione (IP):

IP40

Codice RAL (simile):

7035

Con cavo in ingresso:

no

Trasparente:

no

Con entrata del canale:

no

Montaggio su canalina:

no

Con entrata per premistoppa:

Antiurto:

Adatto per il montaggio su scatola da incasso esistente:

no

Dispositivo desktop:

no

Con ingresso tubo di installazione:

Numero di ingressi:

5

Inserimento dal retro:

Larghezza:

66 mm

Numero di morsetti a terra:

1

Altezza:

82 mm

adatto per apparecchi di larghezza max.:

22 mm

adatto per apparecchi di altezza max.:

44 mm

Profondità:

55 mm

27 COMBI - Contenitori modulari componibili da parete - 27 COMBI è un sistema completo e versatile di contenitori modulari componibili, perfettamente integrabile nella serie civile SYSTEM, che è in grado di soddisfare le necessità installative di elevataprotezione dei settori residenziale, terziario ed industriale. La serie 27 COMBI è disponibile sia nella versione IP40 che nelle versioni stagne con grado di protezione IP55 e IP65, consigliate per tutte le applicazioni da esterno sottoposte a condizioniatmosferiche gravose.

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS