pagina iniziale

GEWISS - GEWGW26407 MORSETTO DI TERRA IN OTTONE - GW26407

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW26407 MORSETTO DI TERRA IN OTTONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per - Conduttore tondo

  • Sezione di collegamento - 4...4 mm²

  • Materiale - Ottone

  • Protezione della superficie - Non trattato

Confezione

  • 1600 PZ

Serie di prodotti

EAN

8011564002593

Codice prodotto

GEWGW26407

Cod. produttore

GW26407

Produttore

GEW

Adatto per:

Conduttore tondo

Sezione di collegamento:

4...4 mm²

Materiale:

Ottone

Protezione della superficie:

Non trattato

Serie 27 COMBI - Contenitori modulari componibili da parete - Un sistema completo e versatile di contenitori modulari componibili, perfettamente integrabile nella serie civile SYSTEM, che è in grado di soddisfare le necessità installative di elevata protezione dei settori residenziale, terziario ed industriale. La serie 27 COMBI è disponibile sia nella versione IP40 che nelle versioni stagne con grado di protezione IP55 e IP65, consigliate per tutte le applicazioni da esterno sottoposte a condizioni atmosferiche gravose.