GEWISS - GEWGW26222 PRESA IEC309 2P+T 16A 220V IP44 PARETE - GW26222

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intensità di corrente IEC - 16 A
Tensione secondo EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli - 3
Grado di protezione (IP) - IP44
Posizione ora - 6 h
Confezione
40 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
14 Kg CO₂-eq
EAN
8011564002111
Codice prodotto
GEWGW26222
Cod. produttore
GW26222
Produttore
GEW
Intensità di corrente IEC:
16 A
Tensione secondo EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli:
3
Grado di protezione (IP):
IP44
Posizione ora:
6 h
Tipo di montaggio:
A parete
Colore identificativo:
Blu
Tecnica di collegamento:
Morsetto a vite
Ingresso del cavo:
Altro
Materiale:
Plastica
Tipo di fissaggio:
Fissaggio esterno
Materiale di contatto:
Altro
Trattamento superficiale:
Nichelato
Montaggio isolato:
sì
Esecuzione militare:
no
Colore del corpo:
Grigio
Bloccabile:
no
Campo per designazione:
no
Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS