pagina iniziale

GEWISS - GEWGW24238 SCATOLA 12P.(6+6) ALTA CAPIENZA - GW24238

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW24238 SCATOLA 12P.(6+6) ALTA CAPIENZA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Cassetta apparente

  • Numero di unità - 12

  • Direzione di montaggio - Orizzontale

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Arancione

Confezione

  • 24 PZ

EAN

8011564024991

Codice prodotto

GEWGW24238

Cod. produttore

GW24238

Produttore

GEW

Composizione:

Cassetta apparente

Numero di unità:

12

Direzione di montaggio:

Orizzontale

Materiale:

Plastica

Colore:

Arancione

Senza alogeni:

sì

Con telaio di copertura:

no

Trasparente:

no

adatto per apparecchi di profondità max.:

53 mm

24 SC - Scatole da incasso, da parete e da pavimento per serie civili - Estesa gamma di scatole da parete e da incasso per serie civili ad elevata robustezza meccanica e di accessori a corredo: setti separatori, elementi di giunzione, scudo paramalta, ecc. Completa la gamma la linea di torrette per installazioni a pavimento, personalizzabili nella capienza, nelle finiture estetiche esterne e nell’equipaggiamento interno (accettano frutti della serie System e dispositivi da guida DIN).

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS