pagina iniziale

GEWISS - GEWGW24213 PLACCA CIECA 4 POS.BIANCO NUVOLA - GW24213

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW24213 PLACCA CIECA 4 POS.BIANCO NUVOLA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 134 mm

  • Per lunghezza scatola/cassetta - 144 mm

  • Larghezza - 80 mm

  • Per larghezza scatola/cassetta - 85 mm

  • Profondità - 7 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564001671

Codice prodotto

GEWGW24213

Cod. produttore

GW24213

Produttore

GEW

Lunghezza:

134 mm

Per lunghezza scatola/cassetta:

144 mm

Larghezza:

80 mm

Per larghezza scatola/cassetta:

85 mm

Profondità:

7 mm

Forma:

Rettangolare

Tipo di fissaggio:

Coperchio a vite

Tipologia:

Coperchio a diaframma cieco

Materiale:

Plastica

Senza alogeni:

no

Colore:

Bianco

Con viti:

Piombabile:

no

Il sistema più completo di cassette componibili da incasso per la derivazione e la connessione. Ideale per la domotica e per le applicazioni in ambito residenziale e terziario. le scatole per serie civili ad alta capienza e robustezza BIG BOX specifiche anche per la domotica. Versioni con materiali Halogen Free. Prodotti a marchio IMQ.