pagina iniziale

GEWISS - GEWGW21634 LAMPADA SEGNAPASSO 12/230V 2M SY/BK - GW21634

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW21634 LAMPADA SEGNAPASSO 12/230V 2M SY/BK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 230 V

  • Portalampada - Altro

  • Con lampada inclusa - sì

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 15 PZ

EAN

8011564184671

Codice prodotto

GEWGW21634

Cod. produttore

GW21634

Produttore

GEW

Tensione nominale:

230 V

Portalampada:

Altro

Con lampada inclusa:

sì

Tipo di montaggio:

Incassato

Colore:

Bianco

SYSTEM BLACK - serie civile - Dispositivi modulari - I dispositivi modulari System offrono la possibilità di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica,funzionale ed installativa. Colore e finitura: nero satinato, elegante e di classe. Ideali per soluzioni da incasso (per scatole rettangolari o quadrate), da parete e perapplicazioni speciali. La linea comprende comandi, prese, protezioni, segnalatori, connettori e dispositivi per ilcontrollo, la sicurezza e il comfort dell’abitazione.

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS