GEWISS - GEWGW21617 RONZATORE 12V-50HZ 8VA SY/BK - GW21617

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di corrente - AC
Corrente assorbita - 0.66 A
Grado di protezione (IP) - IP41
volume - 75 dB
Materiale del corpo - Plastica
Confezione
30 PZ
EAN
8011564129528
Codice prodotto
GEWGW21617
Cod. produttore
GW21617
Produttore
GEW
Tipo di corrente:
AC
Corrente assorbita:
0.66 A
Grado di protezione (IP):
IP41
volume:
75 dB
Materiale del corpo:
Plastica
Grado di qualità alloggiamento materiale:
Altro
Protezione superficiale del corpo:
Non trattato
Colore del corpo:
Nero
Tipo di tono:
Tono continuo
Tipo di montaggio:
Incasso
Trasformatore incorporato:
no
Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS