GEWISS - GEWGW21613 SUONERIA 12V-50HZ 8VA SY/BK - GW21613

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
volume - 80 dB
Colore del corpo - Nero
Tipo di montaggio - Struttura
Materiale del corpo - Plastica
Confezione
30 PZ
EAN
8011564129443
Codice prodotto
GEWGW21613
Cod. produttore
GW21613
Produttore
GEW
volume:
80 dB
Colore del corpo:
Nero
Tipo di montaggio:
Struttura
Materiale del corpo:
Plastica
SYSTEM BLACK - serie civile - Dispositivi modulari - I dispositivi modulari System offrono la possibilità di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica,funzionale ed installativa. Colore e finitura: nero satinato, elegante e di classe. Ideali per soluzioni da incasso (per scatole rettangolari o quadrate), da parete e perapplicazioni speciali. La linea comprende comandi, prese, protezioni, segnalatori, connettori e dispositivi per ilcontrollo, la sicurezza e il comfort dell’abitazione.
Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS


