pagina iniziale

GEWISS - GEWGW21608 SPIA SEGN.DOPPIA ROSSO/VER.12/24V SY/BK - GW21608

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW21608 SPIA SEGN.DOPPIA ROSSO/VER.12/24V SY/BK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Dispositivo modulare per interruttori domestici

  • Colore del corpo luminoso - Altro

  • Tensione nominale - 12 V

  • Adatto per classe di protezione (IP) - IP41

  • Portalampada - Senza

Confezione

  • 30 PZ

EAN

8011564129757

Codice prodotto

GEWGW21608

Cod. produttore

GW21608

Produttore

GEW

Composizione:

Dispositivo modulare per interruttori domestici

Colore del corpo luminoso:

Altro

Tensione nominale:

12 V

Adatto per classe di protezione (IP):

IP41

Portalampada:

Senza

Numero moduli da frutto:

1

Con lampada inclusa:

no

Con luce lampeggiante:

no

Tipo di montaggio:

Supporto modulo

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con simbolo/stampa fisso/a:

no

Con simbolo intercambiabile:

no

Utilizzo come tasto:

No

Colore:

Nero

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

no

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Opaco

Trasparente:

no

Min. profondità della presa per apparecchi:

35 mm

Larghezza dell'apparecchio:

24 mm

Altezza dell'apparecchio:

46 mm

Profondità dell'apparecchio:

40 mm

SYSTEM BLACK - serie civile - Dispositivi modulari - I dispositivi modulari System offrono la possibilità di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica,funzionale ed installativa. Colore e finitura: nero satinato, elegante e di classe. Ideali per soluzioni da incasso (per scatole rettangolari o quadrate), da parete e perapplicazioni speciali. La linea comprende comandi, prese, protezioni, segnalatori, connettori e dispositivi per ilcontrollo, la sicurezza e il comfort dell’abitazione.

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS