GEWISS - GEWGW21607 SPIA SEGN.DOPPIA ROSSO/VER.230V SY/BK - GW21607

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Composizione - Dispositivo modulare per interruttori domestici
Numero moduli da frutto - 1
Portalampada - Senza
Con lampada inclusa - no
Tipo lampada - LED non sostituibile
Confezione
30 PZ
EAN
8011564129740
Codice prodotto
GEWGW21607
Cod. produttore
GW21607
Produttore
GEW
Composizione:
Dispositivo modulare per interruttori domestici
Numero moduli da frutto:
1
Portalampada:
Senza
Con lampada inclusa:
no
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con luce lampeggiante:
no
Con simbolo/stampa fisso/a:
no
Con simbolo intercambiabile:
no
Utilizzo come tasto:
No
Tipo di montaggio:
Supporto modulo
Tipo di fissaggio:
Bloccare in posizione
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
no
Protezione della superficie:
Non trattato
Tipo superficie:
Opaco
Colore:
Nero
Trasparente:
no
Adatto per classe di protezione (IP):
IP41
Tensione nominale:
230 V
Larghezza dell'apparecchio:
24 mm
Altezza dell'apparecchio:
46 mm
Profondità dell'apparecchio:
40 mm
Min. profondità della presa per apparecchi:
35 mm

Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS