GEWISS - GEWGW21235 CONN.TELEF.ST.FRANCESE 8 CONTATTI SY/BK - GW21235

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore - Altro
Categoria - Altro
Direzione di uscita - Diritto
Colore - Nero
Grado di protezione (IP) - IP20
Confezione
30 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,5 Kg CO₂-eq
EAN
8011564128828
Codice prodotto
GEWGW21235
Cod. produttore
GW21235
Produttore
GEW
Tipo di connettore:
Altro
Categoria:
Altro
Direzione di uscita:
Diritto
Colore:
Nero
Grado di protezione (IP):
IP20
A parete:
sì
Montaggio a incasso:
sì
Installazione in canale:
sì
Montaggio a pavimento/sottopavimento:
sì
Tipo di fissaggio:
Bloccare in posizione
Composizione:
Piastra centrale
Con prese/prese mobili:
sì
Adatto per numero di prese/prese mobili:
1
Tipo di collegamento:
Vite
Prese schermate:
no
Scatola schermata:
no
Collegamento di terra separato:
no
Con etichetta:
no
Compatibile con coperture di terze parti:
no
Scarico di trazione del cavo separato:
no
Tipo di montaggio collegamento schermatura:
Senza
Con protezione polvere:
no
Con resistenza terminale:
no
Codifica meccanica:
no
Codifica cromatica:
sì
Larghezza dell'apparecchio:
46 mm
Altezza dell'apparecchio:
34 mm
Profondità dell'apparecchio:
24 mm
Numero moduli da frutto:
1
Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS