GEWISS - GEWGW20841 PRESA PER RASOIO ST.EUR./AMERICANO SY/WT - GW20841

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Composizione - Dispositivo modulare per interruttori domestici
Tipo di montaggio - Incassato
Colore - Bianco
Tensione nominale valore basso - 120 V
Tensione nominale valore alto - 230 V
Confezione
4 PZ
EAN
8011564038585
Codice prodotto
GEWGW20841
Cod. produttore
GW20841
Produttore
GEW
Composizione:
Dispositivo modulare per interruttori domestici
Tipo di montaggio:
Incassato
Colore:
Bianco
Tensione nominale valore basso:
120 V
Tensione nominale valore alto:
230 V
Numero moduli da frutto:
3
Con coperchio a cerniera:
no
Tensione commutabile:
sì
Materiale:
Plastica
Larghezza dell'apparecchio:
70 mm
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Altezza dell'apparecchio:
46 mm
Senza alogeni:
no
Con scatola da incasso:
no
Protezione della superficie:
Non trattato
Tipo superficie:
Lucido
Codice RAL (simile):
9016
Trasparente:
no
Profondità dell'apparecchio:
60 mm
Min. profondità della presa per apparecchi:
55 mm
Potenza nominale in uscita:
20 VA
Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS


