pagina iniziale

GEWISS - GEWGW20825 PROGR.EL.GIOR./SETT.-1 CANALE 230V SY/WH - GW20825

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW20825 PROGR.EL.GIOR./SETT.-1 CANALE 230V SY/WH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Elettronico

  • Tipo di montaggio - Supporto modulo

  • Colore - Bianco

  • Distanza di commutazione più breve - 5 min

  • Autonomia in emergenza - 24 h

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8011564667419

Codice prodotto

GEWGW20825

Cod. produttore

GW20825

Produttore

GEW

Tipologia:

Elettronico

Tipo di montaggio:

Supporto modulo

Colore:

Bianco

Distanza di commutazione più breve:

5 min

Autonomia in emergenza:

24 h

Composizione:

Dispositivo modulare per interruttori domestici

Numero moduli da frutto:

2

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Numero contatti di commutazione:

1

Programma astronomico:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Lucido

Codice RAL (simile):

9016

Trasparente:

no

Generatore casuale:

no

Tensione nominale:

230 V

Frequenza:

50...60 Hz

Ingresso stazione secondaria:

sì

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Corrente nominale:

8 A

Compatibile con Google Assistant:

no

Con collegamento del sensore di luminosità:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Potenza max.:

1800 W

Profondità di incasso:

30 mm

Supporto disponibile IFTTT:

no

Min. profondità della presa per apparecchi:

35 mm

Larghezza dell'apparecchio:

46.2 mm

Altezza dell'apparecchio:

45.6 mm

Funzione timer:

no

Comando via Bluetooth:

no

Compatibile Wi-Fi:

no

SYSTEM WHITE - serie civile - Dispositivi modulari Bianco - I dispositivi modulari System offrono la possibilità di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa. Colore e finitura: bianco lucido, luminoso e versatile. Ideali per soluzioni da incasso (per scatole rettangolari o quadrate), da parete e per applicazioni speciali. La linea comprende comandi, prese, protezioni, segnalatori, connettori e dispositivi per il controllo, la sicurezza e il comfort dell’abitazione.

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS