pagina iniziale

GEWISS - GEWGW20656 SPIA SEGN.DOPPIA DND+MUR 1M 230V SY/WT - GW20656

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW20656 SPIA SEGN.DOPPIA DND+MUR 1M 230V SY/WT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Dispositivo modulare per interruttori domestici

  • Numero moduli da frutto - 1

  • Portalampada - Senza

  • Con lampada inclusa - no

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

Confezione

  • 30 PZ

EAN

8011564752276

Codice prodotto

GEWGW20656

Cod. produttore

GW20656

Produttore

GEW

Composizione:

Dispositivo modulare per interruttori domestici

Numero moduli da frutto:

1

Portalampada:

Senza

Con lampada inclusa:

no

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con luce lampeggiante:

no

Con simbolo/stampa fisso/a:

no

Con simbolo intercambiabile:

no

Utilizzo come tasto:

No

Tipo di montaggio:

Supporto modulo

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

no

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Lucido

Colore:

Bianco

Codice RAL (simile):

9016

Trasparente:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP41

Tensione nominale:

230 V

Larghezza dell'apparecchio:

24 mm

Altezza dell'apparecchio:

46 mm

Profondità dell'apparecchio:

40 mm

Min. profondità della presa per apparecchi:

35 mm

SYSTEM WHITE - serie civile - Dispositivi modulari Bianco - I dispositivi modulari System offrono la possibilità di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa. Colore e finitura: bianco lucido, luminoso e versatile. Ideali per soluzioni da incasso (per scatole rettangolari o quadrate), da parete e per applicazioni speciali. La linea comprende comandi, prese, protezioni, segnalatori, connettori e dispositivi per il controllo, la sicurezza e il comfort dell’abitazione.

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS