pagina iniziale

GEWISS - GEWGW20617 RONZATORE 12V-50HZ 8VA SY/WT - GW20617

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW20617 RONZATORE 12V-50HZ 8VA SY/WT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di corrente - AC

  • Corrente assorbita - 0.66 A

  • Grado di protezione (IP) - IP41

  • volume - 75 dB

  • Materiale del corpo - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564001107

Codice prodotto

GEWGW20617

Cod. produttore

GW20617

Produttore

GEW

Tipo di corrente:

AC

Corrente assorbita:

0.66 A

Grado di protezione (IP):

IP41

volume:

75 dB

Materiale del corpo:

Plastica

Grado di qualità alloggiamento materiale:

Altro

Protezione superficiale del corpo:

Non trattato

Colore del corpo:

Bianco

Tipo di tono:

Tono continuo

Tipo di montaggio:

Incasso

Trasformatore incorporato:

no

SYSTEM WHITE - serie civile - Dispositivi modulari Bianco - I dispositivi modulari System offrono la possibilità di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa. Colore e finitura: bianco lucido, luminoso e versatile. Ideali per soluzioni da incasso (per scatole rettangolari o quadrate), da parete e per applicazioni speciali. La linea comprende comandi, prese, protezioni, segnalatori, connettori e dispositivi per il controllo, la sicurezza e il comfort dell’abitazione.

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS