GEWISS - GEWGW20606 SPIA PIANA DIFF.RE TRASPARENTE SY/WT - GW20606

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Composizione - Dispositivo modulare per interruttori domestici
Numero moduli da frutto - 1
Portalampada - Altro
Con lampada inclusa - no
Tipo lampada - Altro
Confezione
60 PZ
EAN
8011564000957
Codice prodotto
GEWGW20606
Cod. produttore
GW20606
Produttore
GEW
Composizione:
Dispositivo modulare per interruttori domestici
Numero moduli da frutto:
1
Portalampada:
Altro
Con lampada inclusa:
no
Tipo lampada:
Altro
Con luce lampeggiante:
no
Con simbolo/stampa fisso/a:
no
Con simbolo intercambiabile:
no
Utilizzo come tasto:
No
Tipo di montaggio:
Supporto modulo
Tipo di fissaggio:
Bloccare in posizione
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
no
Protezione della superficie:
Non trattato
Tipo superficie:
Lucido
Colore:
Bianco
Codice RAL (simile):
9016
Trasparente:
no
Colore del corpo luminoso:
Altro
Adatto per classe di protezione (IP):
IP41
Tensione nominale:
250 V
Max. potenza della lampada:
2 W
Larghezza dell'apparecchio:
24 mm
Altezza dell'apparecchio:
46 mm
Profondità dell'apparecchio:
40 mm
Min. profondità della presa per apparecchi:
35 mm
Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS